Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge (71400815)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge (71400815)
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge (71400815)
Artikel-Nr.:
     505-71400815
Herst.-Nr.:
     11407251
EAN/GTIN:
     4044917433328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge
(B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
Bügel-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11407251)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 333,15*
€ 424,60*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 348,56*
€ 424,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,05*
€ 436,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,04*
€ 453,90*
Frei Haus
ab € 446,59*
€ 532,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,35*
€ 489,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11407451
ab € 183,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11407151
ab € 310,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11407751
ab € 383,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 274,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.