Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.800 mm (71400925)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.800 mm (71400925)
kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.800 mm (71400925)
Artikel-Nr.:
     505-71400925
Herst.-Nr.:
     11437112
EAN/GTIN:
     4044917434646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.800 mm
(B)1.800 x (T)800 x (H)750, Maße Anbauelement: (B)1.000 x
(T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar,
C-Fuß-Gestell, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte
aus E1 Gütespan, 2 mm ABS Kante, Farbe: graphit
(11437112)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, bürotisch kerkmann, Schreibtische, Winkel-Schreibtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 310,08*
€ 375,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 317,14*
€ 407,00*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 39,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445310
ab € 129,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449110
ab € 236,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449210
ab € 312,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3798
ab € 125,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11448710
ab € 433,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 273,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.