Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, weiß (71401089)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, weiß (71401089)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, weiß (71401089)
Artikel-Nr.:
     505-71401089
Herst.-Nr.:
     10360510
EAN/GTIN:
     4044917437180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, weiß
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke: 19
mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10360510)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 358,38*
€ 437,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 393,56*
€ 476,61*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 403,99*
€ 491,31*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,59*
€ 555,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 465,42*
€ 553,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 217,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3753
ab € 139,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.