Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm (71401133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm (71401133)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm (71401133)
Artikel-Nr.:
     505-71401133
Herst.-Nr.:
     10226413
EAN/GTIN:
     4044917439023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm
Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm
starker ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, anthrazit
(10226413)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 310,35*
€ 371,79*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 334,78*
€ 401,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,24*
€ 436,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 345,15*
€ 436,52*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375210
ab € 135,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375312
ab € 144,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.