Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 4 Premium mit Anbau (71401237)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 4 Premium mit Anbau (71401237)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 4 Premium mit Anbau (71401237)
Artikel-Nr.:
     505-71401237
Herst.-Nr.:
     10321111
EAN/GTIN:
     4044917438491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 4 Premium mit Anbau
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)620-1.270 mm, mit Anbau-
element: (B)1.000 x (T)600 mm, elektrische Höheverstellung,
T-Fuß-Gestell silber, Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeits-
platte melaminharzbeschichtet, Farbe: lichtgrau
(10321111)

mit 2 mm ABS Kante in silber, max. Belastbarkeit: 135 kg,
mit Ablagefach unter der Tischplatte, abgerundete Ecken,
Eurostecker, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, bürotisch, Sitz-/Steh-Lösungen, Winkel-Schreibtische, elektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 908,87*
€ 1.093,38*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 963,16*
€ 1.099,65*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,65*
€ 1.308,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,41*
€ 1.285,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.078,15*
€ 1.283,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.074,77*
€ 1.278,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,79*
€ 1.221,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.024,63*
€ 1.219,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,14*
€ 1.197,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,16*
€ 1.146,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10379711
ab € 113,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 46,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 46,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3754
ab € 220,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.