Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.250 mm (71401450)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.250 mm (71401450)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.250 mm (71401450)
Artikel-Nr.:
     505-71401450
Herst.-Nr.:
     10234713
EAN/GTIN:
     4044917446175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.250 mm
Maße: (B)2.250 x (T)1.000 x (H)720-1.200 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 80 kg, Farbe: weiß
(10234713)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,52*
€ 970,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,90*
€ 945,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 790,02*
€ 940,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,89*
€ 900,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 754,55*
€ 897,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,96*
€ 875,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,48*
€ 824,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2332
ab € 413,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231010
ab € 364,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231111
ab € 361,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231250
ab € 364,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231312
ab € 363,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231413
ab € 364,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231510
ab € 396,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231611
ab € 396,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231750
ab € 395,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231812
ab € 398,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10231913
ab € 396,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10379711
ab € 111,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.