Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Preisauszeichnung
>
Anhängeschild
>
Artikel
rillprint Warenanhänger, 50 x 100 mm, kraft braun (71700236)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-71700236
Hersteller:
rillprint
Herst.-Nr.:
395005
EAN/GTIN:
8713931950055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
rillprint Warenanhänger, 50 x 100 mm, kraft braun
aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung,
mit Lochverstärkungsringen
beinhaltet: 1.000 Stück
(395005)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Etiketten & Warenanhänger
>
Warenanhänger
Weitere Suchbegriffe:
Hängeetikett
,
Kartonanhänger
,
Kartonetikett
,
Stückwarenanhänger
,
anhänge-etikett 50 x 100 mm
,
anhänge etikett
,
anhängeschild braun
,
Etiketten & Warenanhänger
,
Warenanhänger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 25 x 50 mm, kraft braun (71700232)
rillprint
395001
ab € 8,03*
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 35 x 70 mm, kraft braun (71700233)
rillprint
395002
ab € 9,22*
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 40 x 80 mm, kraft braun (71700234)
rillprint
395003
ab € 11,33*
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 45 x 90 mm, kraft braun (71700235)
rillprint
395004
ab € 12,28*
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 60 x 120 mm, kraft braun (71700238)
rillprint
395007
ab € 15,83*
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 65 x 130 mm, kraft braun (71700239)
rillprint
395008
ab € 22,28*
Sonstiges
rillprint Warenanhänger, 70 x 140 mm, kraft braun (71700240)
rillprint
395009
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen