Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
B6 Briefumschlag
>
Artikel
MAILmedia Briefumschlag, Seidenfutter, B6, weiß (8711168)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8711168
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30001086
EAN/GTIN:
4003928732394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
MAILmedia Briefumschlag, Seidenfutter, B6, weiß
nassklebend, Spitzklappe, 80 g/qm, weiß matt, graues Seiden-
futter, 125 x 176 mm, ohne Fenster
Großpackung
beinhaltet: 500 Briefumschläge
(232390 / 30001086)
elepa - rössler Kuvert
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Briefumschläge
>
Nassklebend, Großpackung
Weitere Suchbegriffe:
Briefkuvert
,
Briefumschlag
,
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
briefhülle b6 weiß gummiert
,
b6 briefumschlag weiß
,
b6 briefumschlag
,
Nassklebend, Großpackung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia Briefumschlag 30001752 C6 oF nk 80g ws 500 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30001752
ab € 29,10*
Sonstiges
MAILmedia Briefumschlag, Seidenfutter, C5, weiß (8711169)
MAILmedia
30001100
ab € 67,79*
Sonstiges
MAILmedia Briefumschlag, Seidenfutter, DIN lang, weiß (8711167)
MAILmedia
30001757
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen