Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent Breite 450mm x 100 my / Rolle 250m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent Breite 450mm x 100 my / Rolle 250m
Schlauchfolie, transparent Breite 450mm x 100 my / Rolle 250m
Artikel-Nr.:
     514-10832
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     10832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch

Flachliegende Breite : 450 mm

  • Umfang : 900 mm
  • Durchmesser: ca. 286,62
  • Stärke: 100 my
  • Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,34424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 165,68*
€ 197,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 162,04*
€ 192,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 129,14*
€ 153,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,24*
€ 141,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,67*
€ 116,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,06*
€ 102,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.