Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent Breite 800mm, 50my, 400m/Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent Breite 800mm, 50my, 400m/Rl.
Schlauchfolie, transparent Breite 800mm, 50my, 400m/Rl.
Artikel-Nr.:
     514-10837
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     10837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch

Flachliegende Breite : 800 mm

  • Umfang: 1600 mm
  • Durchmesser: ca. 509,55mm
  • Stärke: 50 my
  • 400 lfm.
  • Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 400 Meter (ab € 0,26725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 193,35*
€ 230,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 187,20*
€ 222,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 162,27*
€ 193,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 147,26*
€ 175,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,01*
€ 140,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,90*
€ 127,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.