Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent Breite 800mm x 100 my / Rolle 200lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent Breite 800mm x 100 my / Rolle 200lfm
Schlauchfolie, transparent Breite 800mm x 100 my / Rolle 200lfm
Artikel-Nr.:
     514-10838
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     10838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch

Flachliegende Breite : 800 mm

  • Umfang: 1600 mm
  • Durchmesser: ca. 509,55mm
  • Stärke: 100 my
  • 200 lfm.
  • Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie verpackung24, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,5309* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 195,47*
€ 232,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 188,70*
€ 224,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 163,42*
€ 194,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,57*
€ 176,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,25*
€ 141,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,18*
€ 126,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.