Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Schlauchfolie blau-transparent 500 x 0,10 mm / 100 m / 100 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
VCI Schlauchfolie blau-transparent 500 x 0,10 mm / 100 m / 100 my
VCI Schlauchfolie blau-transparent 500 x 0,10 mm / 100 m / 100 my
Artikel-Nr.:
     514-10858
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     10858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antikorrosion Schlauchfolie
Korrosionsschutz Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie

VCI Schlauchfolie blau-transparent 500 x 0,10 mm / 100 m

  • Flachliegende Breite: 500 mm
  • Umfang: 1000 mm
  • Durchmesser: ca. 318,47 mm
  • Stärke: 100my
  • Druck: "VCI-2000 + Resy-Smybol"
  • blau-transparent
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, folienschlauch, vci, schlauchfolie, folie, Korrosionsschutz, vci-folie, Schutzschlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,0667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 245,79*
€ 292,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 239,49*
€ 284,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 175,71*
€ 209,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,62*
€ 162,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,69*
€ 142,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,67*
€ 126,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.