Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 1000 x 0,10 mm / 150 m; 100my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 1000 x 0,10 mm / 150 m; 100my
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 1000 x 0,10 mm / 150 m; 100my
Artikel-Nr.:
     514-4802-1000
Hersteller:
     1-Folien
Herst.-Nr.:
     4802-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 1000 x 0,10 mm / 150 m; 100my

  • PE-Schlauchfolie – LDPE-Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 1000 mm
  • Umfang : 2000 mm
  • Durchmesser : ca. 636,90 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 150m
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Schlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,6478* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 172,65*
€ 205,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,58*
€ 199,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,74*
€ 172,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 131,04*
€ 155,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,94*
€ 129,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,17*
€ 115,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.