Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rücksendeumschläge 120 x 176 mm, blau, Aufdruck Text: Briefwahl, Antwortlogo …


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rücksendeumschläge SO 120 x 176, recycling-blau mit Aufdruck Briefwahl
Rücksendeumschläge SO 120 x 176, recycling-blau mit Aufdruck Briefwahl
Rücksendeumschläge SO 120 x 176, recycling-blau mit Aufdruck Briefwahl
Artikel-Nr.:
     518-432-102421
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     432-102421
EAN/GTIN:
     4011810432697
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Rücksendeumschläge SO 120 x 176 mm - blau - für die Durchführung von Briefwahlen. In diese Umschläge können die etwas kleineren Stimmzettelumschläge eingesteckt und zur Stimmenauszählung zum Wahlbüro gesendet werden. Die Rücksendeumschläge sind vorgedruckt, es müssen lediglich noch Adressetiketten mit der Adresse des Wahlbüros aufgeklebt werden.

  • Format: Sonderformat 120 x 176 mm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Umschlagpapier: Recycling blau (bei farbigen Recyclingumschlägen können Farbschwankungen auftreten)
  • Papiergewicht: 75 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 4,4 g
  • Seitenklappen: innen liegend
  • Verschlussklappe: Trapezschnitt gerundet / Dreieckschnitt
  • Klebung: nassklebend
  • Druck: schwarz, Text Briefwahlen, Rücksendeumschlag, Antwortlogo der Deutschen Post AG
  • Verpackungseinheit: 100 Umschläge in Folienverpackung
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefumschlag blau gummiert, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig nassklebend, Wahlbriefumschläge, Briefwahlumschläge, Wahlumschläge, Betriebsratswahlen, Wahl, Wahlen, Vorstandswahlen, Aufsichtsratswahlen, Rücksendeumschläge, Briefwahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1428* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.