Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische IBC-Pumpe für Chemikalien - Allround-Set, Tauchrohrlänge 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische IBC-Pumpe für Chemikalien - Allround-Set, Tauchrohrlänge 1200 mm
Elektrische IBC-Pumpe für Chemikalien - Allround-Set, Tauchrohrlänge 1200 mm
Artikel-Nr.:
     5272-11859
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     11859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IBC-Pumpe; Chemikalienpumpe; Abfüll...
Universalmotor JP-280, 230 V, 50/60 Hz, 825 W, Schutzart IP 24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel mit Schukostecker Pumpwerk aus Polypropylen PP (HC), Tauchrohrlänge 1200 mm, Außen-Ø 41 mm, Antriebswelle Hastelloy, Schlauchanschluss 1" 2 m PVC-Schlauch 1" 2 Schlauchklemmen Edelstahl 1 Zapfpistole Polypropylen, Dichtung aus FKM 1" Fassverschraubung aus Polypropylen Gewinde, G 2" Wandaufhängung zur Aufbewahrung Fördermenge: 112 l/min (Rotor) Förderhöhe: 16 m Viskosität / Dichte: 1000 mPas/1.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,39*
€ 870,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,84*
€ 861,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,89*
€ 840,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,47*
€ 808,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,32*
€ 747,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.