Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 001901309 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 3p B13 (Auslösecharakteristik B | 13 A | 415 V | 50/60 Hz | 3-pol)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 001901309 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 3p B13 (Auslösecharakteristik B | 13 A | 415 V | 50/60 Hz | 3-pol)
ETI 001901309 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 3p B13 (Auslösecharakteristik B | 13 A | 415 V | 50/60 Hz | 3-pol)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-001901309
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     001901309
EAN/GTIN:
     3838895924876
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 3polig typ b
leitungsschutzschalter

ETI 001901309 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 3p B13 (Auslösecharakteristik B | 13 A | 415 V | 50/60 Hz | 3-pol)

  • Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 3p B13
  • Bemessungsstrom: 13 A
  • Auslösecharakteristik: B
  • Anzahl der Pole: 3
  • Kurzschlusskapazität: 10
  • Spannungsart: AC
  • Bemessungspannung: 415 V
  • Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
  • Widerstehende Bemessungsimpulsspannung Uimp: 6 kV
  • Klemmen: 1-25 mm²
  • Standard: EN/IEC 60898
  • Gewicht: ca. 285 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.285000 kg
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,83*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 12,75*
€ 18,21*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.