Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002212007 - AC/DC Sicherungseinsatz D02 gG 40A/400V (Typ: D0 | 400V | 40A | Statusanzeige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002212007 - AC/DC Sicherungseinsatz D02 gG 40A/400V (Typ: D0 | 400V | 40A | Statusanzeige)
ETI 002212007 - AC/DC Sicherungseinsatz D02 gG 40A/400V (Typ: D0 | 400V | 40A | Statusanzeige)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002212007
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002212007
EAN/GTIN:
     3838895138099
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

ETI 002212007 - AC/DC Sicherungseinsatz D02 gG 40A/400V (Typ: D0 | 400V | 40A | Statusanzeige)

  • Beschreibung: D02 gG 40A/400V
  • Klassifizierungsname: Sicherungseinsatz
  • Typ: D0
  • Größe: D02
  • Bemessungsstrom (A): 40
  • Bemessungsspannung AC: 400V
  • Bemessungsspannung DC: 250V
  • Charakteristiken: gG
  • Abschaltleistung AC: 50
  • Abschaltleistung DC: 8
  • Abmessungen: E18
  • Anzeiger: Statusanzeige der oberen Sicherung
  • Pd (W): 4
  • Standard: DIN EN 60269-1 | DIN EN 60269-3
  • Anwendung: zum Kabelschutz
  • Gewicht ca. 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013000 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,25*
1 Tag
118
1
€ 4,98*
ab € 0,70*
€ 1,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,90*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.