Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-2132-6
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2132-6
EAN/GTIN:
     9003399125300
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16 a 230 v 6 h
cee kupplungsdose

PC ELECTRIC 2132-6 - CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau

  • CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen
  • Spannung: 230V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 6,0 - 15 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 155 g
  • Farbe: Blau/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.155000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,61*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 11,84*
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 14,91*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.