Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Premium-Rundschlinge SX-STEEL "Blackline" mit Stahlseil-Einlage (WLL 4.000kg bei Sicherheitsfaktor 5 | Umfangslänge 4,00m) - in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Premium-Rundschlinge SX-STEEL "Blackline" mit Stahlseil-Einlage (WLL 4.000kg bei Sicherheitsfaktor 5 | Umfangslänge 4,00m) - in grau
SAFETEX Premium-Rundschlinge SX-STEEL "Blackline" mit Stahlseil-Einlage (WLL 4.000kg bei Sicherheitsfaktor 5 | Umfangslänge 4,00m) - in grau
SAFETEX Premium-Rundschlinge SX-STEEL "Blackline" mit Stahlseil-Einlage (WLL 4.000kg bei Sicherheitsfaktor 5 | Umfangslänge 4,00m) - in grau
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-SXSTEEL0400400
Herst.-Nr.:
     SX-STEEL-040-04.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Kunstfaser-Seil

SAFETEX Premium-Rundschlinge SX-STEEL "Blackline" mit Stahlseil-Einlage (WLL 4.000kg bei Sicherheitsfaktor 5 | Umfangslänge 4,00m) - in grau

  • Modellserie: Blackline
  • Rundschlinge SX-STEEL mit Stahlseil-Einlage
  • Besonders dicke und dichte Gewebestruktur mit glatter und reißfester Oberfläche
  • Hitzebeständig bis 150 °C - dadurch entfällt die Anforderung der DGUV nach einer Sekundärsicherung
  • Tragfähigkeit (WLL) bei Sicherheitsfaktor 5: 4.000kg
  • Tragfähigkeit (WLL) bei Sicherheitsfaktor 10: 2.000kg
  • Premium Schlauchmantel aus Polyester mit eingewebter Tragfähigkeit
  • Angelehnt an EN 1492-2 und EN 13414-2
  • Kern aus endlos gelegtem Stahlseil
  • Umfangslänge: 4,00m
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.740000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.