Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount)
SWIT ELECTRONICS S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount)
SWIT ELECTRONICS S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount)
SWIT ELECTRONICS S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount)
SWIT ELECTRONICS S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount)
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-S-8D62
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     S-8D62
EAN/GTIN:
     6948193500133
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

SWIT S-8D62 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100 Camcorder (7.2V | 47Wh | 6.600mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in schwarz

  • Kompatibel mit folgenden Panasonic Camcordern: AG-HVX200 | AG-HVX201 | AG-HPX250 | AG-DVX100
  • Li-Ionen Akku mit 7.2V Spannung
  • 47Wh | 6.600mAh Akkukapazität
  • Ausgangsleistung: Total 30W / 4A | Pins 25W / 3.5A | Pole-Tap 30W
  • Vergleichbar mit den Panasonic Akkus der CGA-Serie (D-Type Mount)
  • 4-stufige LED-Akkuladestandanzeige
  • 7.2V Pole-TAP DC Ausgang
  • Ladetemperatur: 0 - 40°
  • Überspannungsschutz
  • Maße: 66 x 37 x 82 mm
  • Gewicht: ca. 300 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.