Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4964-005 Herst.-Nr.: 04964-00033-00 EAN/GTIN: 4005800012235 |
| | |
|
|  |  |
 | tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet. tesafix 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.
Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Hauptanwendung:- Endloskleben von Gewebebahnen.
- Verlegen von Teppichböden.
- Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiss | Abmessung: | 50 m x 38 mm | Trägermaterial: | Gewebe | Klebemasse: | Naturkautschuk | Klebkraft auf Stahl: | 7.5 N/cm | Reißkraft: | 80.0 N/cm | Reißdehnung (Prozent): | 10 | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband weiß, gewebeband, dünnes doppelseitiges klebeband, doppelseitiges industrieklebeband, 50 m x 38 mm, doppelseitiges klebeband kaufen, klebebänder, doppelklebeband, temporäre verklebung, tesafix 4964 verlegeband, industrieklebeband doppelseitig, spiegelklebeband extra stark, doppelseitiges klebeband dünn, doppelseitiges klebeband extra stark, spiegelklebeband, doppelseitiges schaumklebeband, schaumklebeband, weiß, doppelseitige klebebänder, doppelseitiges spiegelklebeband, industrie |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,95* | € 23,21* |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 4 |  | pro Stück | € 4,60* | ab € 21,77* | € 34,32* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 4 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,57* | € 47,08* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 4 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,45* | € 48,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 36,36* | € 49,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4354* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 137,28* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|