Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0066232 LAPP-Kabel LiYCY (TP) UL/CSA 2x2x0,23mm² AWG24/7 Datenleitung geschirmt AD 6,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0066232 LAPP-Kabel LiYCY (TP) UL/CSA 2x2x0,23mm² AWG24/7 Datenleitung geschirmt AD 6,1mm
0066232 LAPP-Kabel LiYCY (TP) UL/CSA 2x2x0,23mm² AWG24/7 Datenleitung geschirmt AD 6,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105551
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LiYCY (TP) UL/CSA Datenleitung geschirmt | Produktgruppe: LiYCY (TP) paarverseilt PVC-Mantel UL/CSA | Serie: LiYCY (TP) UL/CSA
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG26/7
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Aderanzahl Datenleitung:
4
Betriebsspitzenspannung:
300V
Typ:
Datenleitung paarverseilt und geschirmt mit UL/CSA
Serie:
LiYCY (TP) UL/CSA
Temperaturbereich fest min.:
-20°C
Farbe Außenmantel:
grau
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
442
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,73*
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 5,56*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
83829
ab € 2,92*
Ähnlich
Helukabel
83811
ab € 2,42*
Ähnlich
Helukabel
83775
ab € 1,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
0066262
ab € 2,18999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.