|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-128933 Herst.-Nr.: QXSSKA12E EAN/GTIN: 4251478434941 |
| |
|
|  |  |
 | QXSSKA12E Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend mit Schutzklappe, quadratisch, QUARTRON Beleuchtbar: Nein Beschriftbar: Nein: Typ: Schlüsseltaste rastend Bauform: quadratisch Serie: QUARTRON Einbauöffnung: Durchmesser: 16,2mm Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schaltfunktion: Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 90°links/90°rechts Schlüsselabzugsstellung: links-mitte-rechts Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: schwarz Merkmale: - Inkl. zwei Schlüssel. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, "QXSSKA12E Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend mit Schutzklappe, quadratisch, QUARTRON", "Befehls- und Meldegeräte", "Schalter & Taster", QXSSKA12E, 4251478434941, "Georg Schlegel", 128933 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 25,80* | € 35,55* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 21,16* | € 41,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|