|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-185447 Herst.-Nr.: 52005390 EAN/GTIN: 4044773436501 |
| |
|
|  |  |
 | 52005390 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG21x1,588 Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 7,0mm: Typ: Verschraubung mit Biegeschutz EMV Serie: Verschraubung Gewinde: PG21x1,588 Gewindelänge: Länge: 7,0mm Schirmdurchmesser: 14,0mm - 16,0mm Maße: Höhe: 78,0mm Schlüsselweite: SW30 / SW30 Klemmbereich: 18,0mm - 20,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 80°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Druckschraube: Messing (CuZn) vernickelt Druckscheibe: Stahl verzinkt O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Knickschutztülle: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Kabeltülle: schwarz Merkmale: - Erdungs-Kabelverschraubung. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können. - Optimaler niederohmiger 360° Schirmkontakt. - Kabelschonende Zugentlastung, perfekte Abdichtung mit Knickschutz. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skindicht Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG21 Kabelverschraubungen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, "52005390 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG21x1,588 Messing (CuZn) vernickelt", "PG-Kabelverschraubungen Messing", "PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen", Kabelverschraubungen, 52005390, 4044773436501, LAPP-SKINDICHT, 185447 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 14,48* | € 17,74* |  |  |  | | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 14,76* | € 18,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,62* | € 21,00* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 5,95* | ab € 19,32355* | € 23,51355* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 23,22* | € 37,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|