Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061512 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 lang Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061512 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 lang Polyamid (PA)
10061512 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 lang Polyamid (PA)
10061512 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-216902
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
10061512 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 lang Polyamid (PA) Gewindelänge 15,0mm: Typ: Verschraubung niedrige Temperatur Serie: Verschraubung Bauform: lang Gewinde: M12x1,5 Gewindelänge: Länge: 15,0mm Schlüsselweite: SW16 Klemmbereich: 3,0mm - 7,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Silikon (SI) Farbe: Farbton: silbergrau RAL 7001 Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht, Kabelverschraubungen M21
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Kunststoff-Kabelverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4682*
€ 0,6682*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4709*
€ 0,6709*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5109*
€ 0,7209*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5306*
€ 0,7506*
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105704
ab € 0,253*
Zubehör
Wiska
10063981
ab € 0,3786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.