Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59911717K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG21x1,588 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59911717K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG21x1,588 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
59911717K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG21x1,588 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222353
Hersteller:
     LAPP-SKINDICHT
Herst.-Nr.:
     59911717K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubungen
PG Verschraubungen / Kabelverschrau...
PG-Kabelverschraubungen Messing
59911717K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter PG21x1,588 Sechskant-Zwischenstutzen Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 7,0mm: Typ: Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter Serie: Verschraubung mit Biegeschutz und Gegenmutter Bauform: Sechskant-Zwischenstutzen Gewinde: PG21x1,588 Gewindelänge: Länge: 7,0mm Schlüsselweite: SW30 / SW32 Klemmbereich: 15,0mm - 17,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 80°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Druckschraube: Messing (CuZn) vernickelt Druckscheibe: Stahl verzinkt Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Druckring: Stahl verzinkt O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Knickschutztülle: Chloropren-Kautschuk (CR) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Kabeltülle: schwarz Merkmale: - Der Tüllendurchmesser der Verschraubung entspricht immer dem max. Klemmbereich des Artikels. - Optimale Zugentlastung. - O-Ring am Anschlussgewinde. - Mit Gegenmutter Messing (CuZn). Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skindicht Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG21 Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.