| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-222371 Herst.-Nr.: 59911601K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 59911601K LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 6,5mm: Typ: Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter Serie: Verschraubung mit Gegenmutter Gewinde: PG13,5x1,41 Gewindelänge: Länge: 6,5mm Schirmdurchmesser: 5,5mm - 7,0mm Maße: Höhe: 60,0mm Schlüsselweite: SW22 / SW22 / SW23 Klemmbereich: 9,0mm - 11,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 80°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Druckschraube: Messing (CuZn) vernickelt Druckscheibe: Stahl verzinkt Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Knickschutztülle: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Kabeltülle: schwarz Merkmale: - Erdungs-Kabelverschraubung. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können. - Optimaler niederohmiger 360° Schirmkontakt. - Kabelschonende Zugentlastung, perfekte Abdichtung mit Knickschutz. - Mit Gegenmutter Messing (CuZn). Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skindicht Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG13,5 Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |