| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-222429 Herst.-Nr.: 59911406K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 59911406K LAPP-SKINDICHT Flachkabelverschraubung mit Gegenmutter PG21x1,588 Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 7,0mm: Typ: Flachkabelverschraubung mit Gegenmutter Serie: Flachkabelverschraubung mit Gegenmutter Gewinde: PG21x1,588 Gewindelänge: Länge: 7,0mm Flachkabel BreitexHöhe: 9,0mm - 21,0mm x 3,0mm - 8,0mm Schlüsselweite: SW30 / SW32 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP54 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtring: Chloropren-Kautschuk (CR) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Merkmale: - Hohe mechanische Belastbarkeit. Seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden. - Mit Gegenmutter Messing (CuZn). Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skindicht Verschraubungen, Lapp Kabelverschraubungen, PG21 Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen für Flachkabel |
| | |
| |