| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-12177-06 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Umweltfreundlicher, extra starker Schnellhefterkarton, 320 g/m²
- Organisationsaufdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten / Sachgebieten / Wiedervorlageterminen
- Integrierte Kunststoff-Organisations-Sichtleiste zur Aufnahme der optional lieferbaren Organisationsstreifen
- Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut
- Ausgerüstet mit Spezialklammern und Metalldeckleiste
- Hängeschiene, Organisationsstreifen und Schiebesignale bitte separat bestellen
- Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung
- B x H: 265 x 316 mm
- Packung: 25 Stück pro Farbe
Kanzlei-Hängeregistratur ORGALEX® Wiedervorlagen, Notfristen, Termine - die Akte ist Ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Aktuell muss sie sein, die Akte, immer auf dem neuesten Stand und vor allen Dingen schnell auffindbar. Aktenablage mit System ist die Devise. Eine übersichtliche Registratur spart Zeit und Kosten. Wir haben für Sie ein Registratursystem geschaffen, das speziell auf die Belange der Kanzlei zugeschnitten ist. Mit der ORGALEX®-Hängeregistratur rationalisieren Sie Ihren Aktenumlauf ganz entscheidend. Ob Sie chronologisch, alphabetisch oder sachbezogen ordnen. Sie haben stets einen kompletten Überblick über alle Akten. Das Hängeregistratursystem mit integrierter Organisations-Sichtleiste. - Schnell organisiert
Schnell verfügt ? Schiebesignal aufklippen und ab in den Schrank. Sicher kontrolliert - Schrank öffnen und leicht über die farbigen Schiebesignale die Akten für den Tag entnehmen. - Sicher terminiert
Die Schiebesignale sind in der Organisationsleiste sicher verankert. Das Führen von Wiedervorlagebüchern entfällt. - Überblick mit Farbe
Die Farbauswahl erfolgt auf mehreren Ebenen, denn sowohl Hefter als auch Schiebesignale und Organisationsstreifen stehen in vielen Farben zur Auswahl. - Praxisgerechte Qualität
Alle Hefter der Produktlinie ORGALEX® sind aus extra starkem 320 g/m² Karton, gebrauchsfertig gefalzt und mit einer auswechselbaren Abheftvorrichtung sowie einer fest eingearbeiteten Organisationsleiste ausgestattet. Separat zu bestellen sind die Hängeschienen, die in den Hefter eingeheftet werden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Hängeregistratur, Orgalex |
| | |
| |