| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-15300-21 Herst.-Nr.: 30009368 EAN/GTIN: 4003928227302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der NAUTILUS Briefumschlag DIN lang ist aus 100 % FSC Recycling-Material, CO? neutral und mit ?green energy? umweltschonend produziert. Er ist FSC-zertifiziert, EU Ecolabel und mit einem Fenster (45 x 90 mm) ausgestattet. Die Heißleim-Haftklebung sorgt für einen sicheren Verschluss. Seine Farbe ist hochweiß und er verfügt über einen unverwechselbaren blauen Himmel-Innendruck für eine hohe Opazität. Der Briefumschlag ist holzfrei und misst 220 x 110 mm. Er ist in einer Packung mit 500 Stück erhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; DL Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag DIN lang; Fensterbriefumschlag DL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |