Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17545-99 Herst.-Nr.: 653-1RPT EAN/GTIN: 4054596928312 |
| |
|
| | |
| Vorratspackung mit verschiedenen Pastellfarben - Zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt, stammen diese Haftnotizen aus zertifizierten, erneuerbaren Quellen und nachhaltiger Forstwirtschaft. Sie werden einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht.
- PEFC-zertifiziert
- Farbkombinationen: mint, flamingopink,gelb hellblau
- B x H: 51 x 38 mm
- Packung: 24 Blocks à 100 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Recycling-Etiketten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, wiederablösbare Etiketten, post it haftnotiz 38x51mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Bedruckte Haftmarker; Bedruckte Haftstreifen; Haftnotiz; Haftnotizblock; Haftnotizen; Haftnotizpapier; Haftnotizwürfel; Haftzettel; Klebezettel; Haftnotizpult; Haftnotizspender; Recycling-Etiketten; Memoblock; Notizzettel; Zettelkasteneinlagen; Zettelklotz; wiederablösbare Etiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | | | € 4,95* | ab € 13,87* | € 19,83* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,49* | € 20,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,09* | € 20,06* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,88* | € 20,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,50* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Blöcke (ab € 0,57792* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|