Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Briefumschlag DIN lang, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 1.000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanPlus Briefumschlag DIN lang, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 1.000
SoldanPlus Briefumschlag DIN lang, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 1.000
SoldanPlus Briefumschlag DIN lang, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 1.000
Artikel-Nr.:
     52NSZ-32708-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     8981327
EAN/GTIN:
     4250340503839
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Der SoldanPlus Briefumschlag DIN lang ist ein hochwertiger Umschlag mit selbstklebendem Verschluss und weißer Farbe. Er ist aus 75 g/m² starkem Papier hergestellt und wurde durch chlorfreie Bleichung besonders umweltfreundlich produziert. Der Umschlag ist mit einem robusten Folienfenster (45 x 90 mm) versehen und verhindert das Durchscheinen des Briefinhalts dank des grauen Flächeninnendrucks. Er ist 220 x 110 mm groß und in einem Pack mit 1.000 Stück erhältlich. Mit dem SoldanPlus Briefumschlag DIN lang versenden Sie Ihre Korrespondenz sicher und umweltfreundlich.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; DL Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag DIN lang; Fensterbriefumschlag DL; Sichtschutzfolie (Fenster)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bong
01220153
ab € 11,42*
Sonstiges
Bong
02220481
ab € 11,59*
Sonstiges
Soldan
ab € 43,54*
Sonstiges
Soldan
ab € 65,73*
Sonstiges
Soldan
ab € 19,39*
Sonstiges
Soldan
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.