| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-34574-21 Herst.-Nr.: 8981322 EAN/GTIN: 4250340509688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der BONG Briefumschlag DIN lang ist ein hochwertiges Produkt, das ein sicheres Versenden Ihrer Korrespondenz garantiert. Der Umschlag ist selbstklebend und weiß. Er ist mit einem robusten Folienfenster (45 x 90 mm) ausgestattet, das ein Durchscheinen des Briefinhaltes verhindert. Der Umschlag ist holzfrei und hat eine Grammatur von 75 g/m². Seine Abmessungen sind B x H: 220 x 110 mm. Dank der chlorfreien Bleichung schonen Sie die Umwelt. Die Herstellung erfolgt nach dem neuesten Stand der Technik. Papier, Klebstoff und alle übrigen Materialien wurden sorgfältig ausgewählt und garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Der BONG Briefumschlag DIN lang ist in einer Packung mit 1.000 Stück erhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend weiss 75 g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; DL Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag DIN lang; Fensterbriefumschlag DL; Sichtschutzfolie (Fenster) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |