Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Kanzleibedarf
>
Siegelsterne
>
Artikel
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-38285-21
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
3828521
EAN/GTIN:
4250340502948
Suchbegriffe:
Siegelsterne
soldan siegelstern
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: weiß, sind die perfekte Wahl für den Abdruck von Prägesiegeln. Aus Papier hergestellt und mit einem gewellten Rand versehen, kommen sie in einer praktischen Spenderbox mit 700 Stück. Der starke Kleber sorgt für eine feste Verbindung zwischen Siegelstern, Mehloblate und dem Urkundenblatt, sodass eine Haltbarkeitsvermutung nach § 31 Satz 3, 1. Halbsatz, DONot gilt. Bitte beachten Sie, dass die Siegelsterne selbstklebend sind, aber die Mehloblate angefeuchtet werden muss, um die Prägbarkeit und die Haftung auf dem Papier der Urkunde zu gewährleisten. Mit SoldanPlus Siegelsternen selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: weiß, erhalten Sie ein klassisches Verfahren, das Ihnen ein sicheres und zuverlässiges Ergebnis liefert.
... >
Bürobedarf
>
Lager 52NSZ
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: blau
Soldan
3828505
ab € 19,33*
Ähnlich
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: rot
Soldan
3828501
ab € 27,40*
Ähnlich
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: weiß mit blauem Rand, weiß / blau
Soldan
3828572
ab € 26,54*
Ähnlich
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: weiß mit grünem Rand, weiß
Soldan
3828570
ab € 26,28*
Ähnlich
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 55 mm, Farbe: weiß mit rotem Rand
Soldan
3828571
ab € 26,39*
Ähnlich
SoldanPlus Siegelsterne selbstklebend, Ø 60 mm, Farbe: weiß
Soldan
3828621
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen