Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Sicherheitsumschlag
>
Artikel
Envirelope Briefumschlag DIN lang, haftklebend, weiß, ohne Fenster, Pack: 1.000 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
ESG Score
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-45973-21
Hersteller:
Envirelope
Herst.-Nr.:
30006890
EAN/GTIN:
4003928227647
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Der Envirelope Briefumschlag DIN lang ist ein haftklebender Umschlag aus weißem Papier, der aus 1.000 Stück besteht. Er besteht aus CO2-neutralem Recycling-Papier mit einer hohen Weiße von 101 ISO und einem grünen Innendruck. Dieser wurde CO2-neutral produziert und mit Green Energy hergestellt. Er wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und verfügt über eine deinkbare Innendruckfarbe sowie eine Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Umschlag ist haftklebend und hat eine Farbe von weiß mit grünem Flächeninnendruck. Er hat eine Größe von B x H: 220 x 110 mm und ein Gewicht von 80 g/m². Er ist ohne Fenster und verwendet wasserlösliche Leimen.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
Sicherheitsbriefumschlag
,
Sicherheitsumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c 5/6 weiß
,
Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; Kuvertierbriefumschlag; Kuvertierhülle; Kuvertiertasche; Kuvertierumschlag; Sicherheitsbriefumschlag; Sicherheitsumschlag
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 23,92*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,23*
€ 34,04*
Lager 52NSZ
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 36,66*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 44,17*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 44,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,66*
€ 43,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02696* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschlag Envirelope® DIN lang, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss HK
Mayer-Kuvert-network
227440
ab € 21,86*
Ähnlich
Versandtasche Envirelope® DIN C4 mayer network 30005329, 229mm breit, 324mm hoch, HK, hochweiß, ST=250ST
Mayer-Kuvert-network
30005329
ab € 21,85*
Ähnlich
Versandtaschen, C4, mit Haftklebeverschluss ohne Fenster, hochweiss Recyclingpapier, 250 Stück
Euro Kuvert
E-386440
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen