Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Dell Server PowerEdge R740xd CTO Chassis 12xLFF H740P
Artikel-Nr.:
     532-10009504
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R740xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
PCI-Devices onboard
Device_2: PERC H740P SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
OCP Mezzanine Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R740xd
Lieferumfang
inkl. Gehäuselüfter, ohne weiteres Zubehör, ohne Blende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, server chassis, PowerEdge R740xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,83*
€ 961,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,24*
€ 958,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,11*
€ 928,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,32*
€ 894,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,64*
€ 865,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.