Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R740xd 2x 6230 1TB 24xSFF H740P 3xPCIe REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd Server 2x Xeon Gold 6230 20C 2,1GHz 1TB RAM 24xSFF H740P
Artikel-Nr.:
     532-30003863
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Dell PowerEdge R740x
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6230
Anzahl CPUs: 2
Sockeltyp: FCLGA3647
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 20
Arbeitsspeicher (GB): 1024
Speichertyp: DDR4-RAM
Anzahl DIMM-Slots: 24
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Dell / Intel X550-T4 4x 10GbE Network Daughter Card rNDC
Device_2: PERC H740P SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
OCP Mezzanine Connector: 1
PCIe 3.0 x8: 3
PCIe 3.0 x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 2
P/N
Dell PowerEdge R740xd Server
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blindblenden für Festplatteneinschübe, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Dell PowerEdge R740xd Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.385,80*
€ 2.839,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,02*
€ 2.810,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,12*
€ 2.707,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,06*
€ 2.641,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,17*
€ 2.564,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.