Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487
Fujitsu I/O Riser Card 2x Gigabit LAN S26361-E324-A13-1-R791 A3C40082487
Artikel-Nr.:
     532-50011507
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     34011471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: I/O Riser Card
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 1000
Anschlüsse
RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
34011471, A3C40082487, E324-A13 GS 1, S26361-E324-A13-1-R791
Kompatibilität
Primergy RX600 S4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pci express riser card, 34011471, A3C40082487, E324-A13 GS 1, S26361-E324-A13-1-R791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.