Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 823956-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 823956-001
HP SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 823956-001
Artikel-Nr.:
     532-50018747
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     823956-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 256
Interface: SATA 6G
Anschluss: M.2 (B & M Key)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 520 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 93500
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 60000
P/N
823956-001, 856448-001
Kompatibilität
EliteBook 840 G3, EliteBook 848 G3, EliteBook 850 G3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.