Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 903124-001 924238-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 903124-001 924238-001
HP SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 903124-001 924238-001
Artikel-Nr.:
     532-50018755
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     903124-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 256
Interface: SATA 6G
Anschluss: M.2 (B & M Key)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 530 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 500 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 55000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 83000
Besonderheit: Opal 2.0
P/N
903124-001, 924238-001
Kompatibilität
EliteBook 820 G3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.