Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 10602114240 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 10602114240
Fujitsu SATA SSD 256GB SATA 6G M.2 2280 - 10602114240
Artikel-Nr.:
     532-50018770
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     1060214240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 256
Interface: SATA 6G
Anschluss: M.2 (B & M Key)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 530 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 500 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 55000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 83000
Bauform: M.2 2280
P/N
1060214240
Kompatibilität
CELSIUS J550, CELSIUS MOBILE H780, CELSIUS MOBILE H980, ESPRIMO D756 (D3431), ESPRIMO D757 (D3531), ESPRIMO D956 (D3432), ESPRIMO D956 LONGLIFE (D3432), ESPRIMO D957 (D3532), ESPRIMO P756 D3401, ESPRIMO P757 (D3501), ESPRIMO P956 / & LL D3402, ESPRIMO P957 (D3502), ESPRIMO Q956, ESPRIMO Q957 D3513, ESPRIMO X956, ESPRIMO X956T, LIFEBOOK E448, LIFEBOOK E449, LIFEBOOK E458, LIFEBOOK E459, LIFEBOOK E548, LIFEBOOK E558, LIFEBOOK S936, LIFEBOOK S937, LIFEBOOK S938, LIFEBOOK U728, LIFEBOOK U748, LIFEBOOK U758, LIFEBOOK U938
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.