Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopoint Einmalkanülen 22G schwarz Standardgröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-002007
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     L1 0212
EAN/GTIN:
     4052919030582
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Neopoint Einmalkanüle

Einwegkanülen in Standardgröße

Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen

  • Neopoint Typ Nr. 12
  • Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma 
  • Größe der Standardkanüle 22Gx1 1/4, 0,7x30 mm, Farbcode schwarz
  • Kanülen einzeln steril einzeln im Peelpack verpackt
  • Verpackungseinheit 100 Stück Neopoint Einmalkanülen 


Weitere Informationen:
Größe:
22 G
Farbe:
schwarz
Maße:
0,70 x 30 mm
PZN:
00363493
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,7 x 30mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,2 x 30, Spezialkanüle, Venenkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 3,61*
Lager 537
16
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 3,87*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,93*
Zubehör
DOMETRA
2296304
ab € 8,71*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.