| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033854 Herst.-Nr.: 840363 EAN/GTIN: 4053453086349 |
| |
|
| | |
| Fior & Gentz Verbandschuh Leipzig Größe 48 Haupteinsatzgebiete sind Schwellungen im Fußbereich durch sonstige Indiaktionen sowie Wunden im Fußbereich. Im Schuh liegen drei Innensohlen, die aus EVA bestehen. Die obere Innensohle hat eine antimikrobielle Beschichtung. Sie sollte nicht aus dem Schuh genommen werden. Alle drei Sohlen sind 5 mm dick und haben eine Shore-Härte von 50° Shore. Durch die Innensohlen kann das erforderliche Innenvolumen und der Härtegrad der Polsterung verändert werden. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken Verbänden als auch nach einer Wundheilung ohne Verbände tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz. - Komfortables An- und Ausziehen durch Reißverschluss im Achillessehnenbereich
- Flexible Sohle mit Sprengung, 30 mm dick
- Länge (a) 11,5 cm
- Länge (b) 7,9 cm
- Länge (c) 31,5 cm
- Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: langzeitverbandschuh, Vorfußentlastungsschuh, Entlastungsschuh, Schuhorthese, Fußorthese, Fußentlastungsorthese, Leipzig, Leipzig-Schuh |
| | |
| |