Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN cutimed Siltec Sorbact 22,5 x 10 cm 12 Stück Wundauflage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-061025
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7325140
EAN/GTIN:
     4042809607345
Suchbegriffe:
Silikon-Wundauflage
Silikonwundauflage
Cutimed Siltec Sorbact

Bakterienbindender Schaumverband mit Silikon-Haftrand. 

Auf Basis der hydrophoben Wechselwirkungen und ohne die Verwendung chemischer Substanzen werden Keime aus der Wunde gebunden und inaktiviert. Die spezielle Beschichtung mit Dialkylcarbamoylchlorid (DACC) verleiht dem Schaumverband stark hydrophobe Eigenschaften. So wird mit jedem Verbandwechsel die Keimzahl reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen. Gleichzeitig sorgt der Schaumkörper und die integrierten Superabsorber für eine vertikale Absorption des Exsudats. Durch die hochatmungsaktive Folie sinkt das Mazerationsrisiko bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden. Der hautfreundliche Silikon-Haftrand sorgt für eine sanfte Fixierung und einen atraumatischen Verbandwechsel.

  • keine Resistenz der pathogenen Bakterien und Pilze
  • keine Heilungsverzögerung durch tote Bakterien, Zelltrümmer oder Endotoxine
  • keine zytotoxischen Nebenwirkungen
  • Anwendungsgebiete: chronische Wunden, postoperative Wunden und Wunddehiszenzen, traumatische Wunden, Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
  • Anwendungsdauer: maximal 3 Tage
  • Abmessung 12,5 x 12,5cm, Wundauflage 8,2 x 8,2cm
  • Inhalt 12 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 22,5 cm
Typ:
Keimreduzierend
PZN:
13574398
Weitere Suchbegriffe: Cutimed, Siltec, Sorbact, Kompressen, Verbände, Binden, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 29,58334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,87*
€ 506,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,41*
€ 503,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,55*
€ 480,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,77*
€ 472,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,00*
€ 422,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.