Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Raucodrape PRO Schlitztücher 175x260cm Schlitz 20x100cm 13 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-070310
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33072
EAN/GTIN:
     4021447209654
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Raucodrape Pro Schlitztuch

Raucodrape Schlitztücher von Lohmann sind für die Anwendung bei Eingriffen an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich. Die Tücher sind flüssigkeitsundurchlässig undgut drapierfähig mit OP-Ausschnitt.

Produktinformationen zu den Schlitztüchern

  • Maße: 175 x 260 cm
  • Schlitz: 20 x 100 cm
  • Inhalt: 13 Stück
  • Undurchlässige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt
  • Selbstklebend
  • Einzeln steril verpackt
  • beidseitig, 2-lagig Plus
  • PP-Vlies und PE-Folie
  • Anwenderfreundlich gefaltet
Weitere Informationen:
Maße:
175 x 260 cm
Lagen:
2-lagig Plus
PZN:
06680444
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Schlitztuch, Steriles Schlitztuch, op-abdecktuch schlitztuch, op abdecktuch, op-abdeckung lohmann, OP-Abdecksysteme, OP-Tüche, Abdecktücher, OP-Bedarf, OP-Material
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 271,27*
Lager 537
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 242,57*
€ 277,94*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 277,94*
€ 330,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 277,36*
€ 330,06
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 276,79*
€ 329,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 274,51*
€ 326,67
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 273,94*
€ 325,99
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 273,37*
€ 325,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 266,54*
€ 317,18
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 242,57*
€ 288,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 13 Stück (ab € 18,65924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.