Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Raucodrape PRO Schlitztücher 75 x 90 cm Schlitz 7 x 30 cm 35 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076288
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33062
EAN/GTIN:
     4021447209234
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Raucodrape Pro Schlitztuch

Raucodrape Schlitztücher von Lohmann sind für die Anwendung bei Eingriffen an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich. Die Tücher sind flüssigkeitsundurchlässig undgut drapierfähig mit OP-Ausschnitt.

Produktinformationen zu den Schlitztüchern

  • Maße: 75 x 90 cm
  • Schlitz: 7 x 30 cm
  • Inhalt: 35 Stück
  • Undurchlässige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt
  • Selbstklebend
  • Einzeln steril verpackt
  • Schlitztücher 2-lagig
  • PP-Vlies und PE-Folie
  • Anwenderfreundlich gefaltet
Weitere Informationen:
Maße:
75 x 90 cm
Lagen:
2-lagig
PZN:
06680361
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Schlitztuch, Steriles Schlitztuch, op-abdecktuch 75 x 90 cm, op abdecktuch, op-abdecktuch schlitztuch, OP-Bedarf, OP-Tücher, Abdecksysteme, Patientenabdeckung, Schlitztuch, Tücher, OP-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 3,94058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,77*
€ 197,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,08*
€ 195,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,63*
€ 191,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,07*
€ 186,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,92*
€ 164,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.