Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Raucodrape PRO Schlitztücher 225 x 260cm Schlitz 10 x 100cm 13 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076307
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33069
EAN/GTIN:
     4021447209531
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Raucodrape Pro Schlitztuch

Raucodrape Schlitztücher von Lohmann sind für die Anwendung bei Eingriffen an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich. Die Tücher sind flüssigkeitsundurchlässig undgut drapierfähig mit OP-Ausschnitt.

Produktinformationen zu den Schlitztüchern

  • Maße: 225 x 260 cm
  • Schlitz: 10 x 100 cm
  • Inhalt: 13 Stück
  • Undurchlässige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt
  • Selbstklebend
  • Einzeln steril verpackt
  • Schlitztücher 2-lagig
  • PP-Vlies und PE-Folie
  • Anwenderfreundlich gefaltet
Weitere Informationen:
Maße:
225 x 260 cm
Lagen:
2-lagig
PZN:
06680421
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Schlitztuch, Steriles Schlitztuch, op-abdecktuch schlitztuch, op abdecktuch, op-abdeckung lohmann, OP-Bedarf, OP-Tücher, Abdecksysteme, Patientenabdeckung, Schlitztuch, Tücher, OP-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 164,56*
Lager 537
1
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 166,78*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,78*
€ 198,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,44*
€ 196,87
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 164,86*
€ 196,18
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 164,28*
€ 195,49
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 163,70*
€ 194,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,03*
€ 194,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,98*
€ 170,15
pro Packung
1 Packung enthält 13 Stück (ab € 10,99847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.