| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-104190 Herst.-Nr.: 4657640B EAN/GTIN: 06949236206135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.
Produktinformationen zur Sterican® Standard-Kanülen - 100 Sterican® Einmalkanülen blau Gr. 14
- 23G x 1 ¼ ", Ø/Länge 0,60 x 30 mm, ID 0,39 mm
- Indikationsempfehlung i.v., i.m., Kleinmengen
- Mit indikationsbezogener Schlifflänge
- Einzeln steril verpackt
- Nach DIN EN ISO 7864
- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 0,6x30 mm | Farbe: | blau | PZN: | 18746438 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle blau, einmalkanüle, einmalkanülen bbraun, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |