Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart FFP2 Maske NR Protection schwarz 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-160745
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     217924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Monoart® FFP2 Maske NR Protection

Die bequemen Monoart®  FFP2-Masken sind in sechs freundlichen Monoart®-Farben erhältlich und bieten Schutz und Komfort. Zwei übereinander liegende Meltblownfilter (Keimrückhaltevermögen über 99%) werden außen und innen abgeschirmt von je einer Lage feinem Spinnvlies zum Schutz.

Produktinformationen zu den FFP2-Masken

  • 10 FFP2-Masken NR Protection schwarz
  • In der Spenderbox hygienisch einzeln verpackt
  • Kombinieren Infektionsschutz und Originalität
  • Hoher Atemkomfort
  • Geruchsarm
  • Für den medizinischen Einmalgebrauch
  • Sehr bequem und passen sich optimal der Gesichtsform an
  • Zum Eigen- und Fremdschutz vor Aerosolen und Partikeln
  • Innenlage ist neutral weiß
  • Weiche Ohrbänder stabil aufgenäht
  • Gute Passform, geringe Randleckagen und angenehmer Tragekomfort
  • Sicher eingenähter Nasenbügel für eine ergonomische Anpassung an die Gesichtsform
  • Latexfrei
  • Herstellung in Europa
  • CE-zertifizierter Atemschutz nach DIN EN 149

Die FFP-2 Schutzklasse bedeutet eine Gesamt-Filterleistung von mindestens 94 Prozent. Der Atemkomfort der Monoart FFP2 Protection ist dabei deutlich höher als gefordert. Dies ist möglich durch ein vierlagiges Design mit ausgewählten Maskenvliesen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 13,65*
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 14,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euronda
217920
ab € 8,62*
Ähnlich
Euronda
217922
ab € 8,59*
Ähnlich
Euronda
217921
ab € 8,59*
Ähnlich
Euronda
217925
ab € 8,61*
Ähnlich
Euronda
217923
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.