Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Nitril® GreenGen® Handschuh Größe L 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258626
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     1293L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril® GreenGen®

Nitril® GreenGen® von Meditrade ist ein biologisch abbaubarer Untersuchungshandschuh. Der grüne Handschuh kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, zum Einmalgebrauch. Er ist in den Größen von XS bis XL erhältlich.

Produktinformationen zu Nitril® GreenGen®

  • Nitrilhandschuh zur universellen Anwendung
  • Größe L
  • Farbe grün
  • Puderfrei, unsteril
  • Packung à 100 Stück
Anwendungsbereiche von Nitril® GreenGen®
  • Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion
  • Für weitere Anwendungen im Labor und in der Pharmaindustrie
  • Für die professionelle Reinigung
  • Im Catering und Lebensmittelbereichen
  • Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,20*
Lager 537
6
1
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 5,90*
6 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,37*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.